- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- ツールボックス ブラックのおすすめ人気ランキング
ツールボックス ブラックのおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新310件の「ツールボックス ブラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ツールボックス」、「工具 箱 ハード ケース」、「ツール ボックス 鍵 付き」などの商品も取り扱っております。
KNIPEX(クニペックス)002120LE ハードツールケース
人間工学に基づく安定したハンドルで運びやすいです。ベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。
質量(kg)4.5色ブラック材質(本体)ABS樹脂外寸法・幅(mm)480外寸法・高さ(mm)175外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)480×370×175外寸法・奥行(mm)370収納可能質量(kg)20
1個
¥75,980税込¥83,578
当日出荷
強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード)色ブラック/ブルー材質(本体)ポリプロピレン再生材50%タイプ中皿あり
SIGNET(シグネット)両開きツールセットDX用ツールボックス
高品質でリーズナブルを実現した両開きツールケースです。持ち運びに便利で雑に扱っても壊れにくい耐久性抜群のボディーです。
用途工具の収納、運搬、車載用に材質スチール質量(kg)5色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×200×230
用途に合わせて自在に収納。スチール製工具箱。優しいデザインからあふれる機能。
仕様小物専用。クッション付材質スチールタイプ中皿なし
TRUSCO2段式ツールボックス スチール製
収納場所が大きく、工具が取り出しやすい両開きタイプです。小型で持ち運びができるサイズながら、収納スペースが3か所あります。場所を取らないサイズのため、車載用としてもご利用可能です。上段の仕切はお好みで取り外し、移動が可能です。いたずら防止や防犯のため、南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。しっかりとした持ち運び用のハンドル付きです。
トラスコ品番561-3432取付可能対象南京錠(別売)(Φ7mm)材質スチール色つや消しブラック外形寸法(mm)奥行:185、間口:370、高さ:215有効内寸法・間口(mm)上段343、下段340有効内寸法・奥行(mm)上段78、下段172有効内寸法・高さ(mm)上段49、下段105
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
仕様ウレタンありエスコ品番EA657-160質量(kg)6.4色ブラック外寸法・幅(mm)616外寸法・高さ(mm)220(H)外寸法・奥行(mm)493IP等級67
1個
¥60,800税込¥66,880
翌日出荷
ラバーメイド廃棄物用容器 3424-88、4091 用
ゴミや食べ残し、飲み残したドリンクなどをさっと捨てる事ができる容器。
大き目の深型なので、大勢のパーティなどでも大活躍します。
お手入れが簡単な滑らかな表面。簡単に取付け取外しが可能。
お手入れが簡単な滑らかな表面のユーティリティ、エクストラカート用オプション。
材質ポリプロピレン質量(kg)2.1色黒寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×432×559繰り返し・詰め替え対応
1個
¥19,980税込¥21,978
6日以内出荷
H/Bツールケース
ドイツ製のスダンダードモデルです。人間工学に基づく安定したハンドル付です。3連ダイヤルロックと2つのフリップロックでケースのフタを固定します。付属品のツールプレートは簡単に取り外しできます。
用途工具収納用、工具保管用。色ブラック
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂色ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり
0021008019の交換用、0021018019に後付けできます。
用途工具の持ち運び、収納、保管用。トラスコ品番161-0604材質ツールプレート:アルミフレーム、キャスター:エラストマー(0021008019のみ)寸法(mm)パーツケース/赤:48×48×60(6個)、黄:48×100×60(2個)、青:100×100×60(1個)、緑:100×155×60(1個)、ツールプレート×2枚:(表側)ブラシ型ツールホルダー、(裏側)ツールポケット6個質量(kg)2.5色ブラック材質(本体)ポリカーボネート外寸法・幅(mm)535外寸法・高さ(mm)120外寸法・奥行(mm)480外寸法・間口(mm)535
1台
¥16,980税込¥18,678
当日出荷
底は完全防水です。
握りやすいグリップで持ち運びやすく、寒いときにひんやりすることもありません。
左右の一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケット付です。
ノコギリなど輸送中の事故を防ぐために、ジッパーとベルクロストラップで固定できます。
バッグの上部にベロクロストラップがあり、スムーズに使用することができます。
長さのある工具やパイプなどを収納することができます。
トラスコ品番793-9957材質ナイロン幅(mm)470質量(kg)2.15高さ(mm)355材質(本体)ナイロン奥行(mm)230外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)355外寸法・奥行(mm)230
1個
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト!
イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。
便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。
パーツストッカーを積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに仕様トレー用仕切板2枚付き材質(パッキン)発泡ポリエチレン質量(kg)2.71材質(本体)PP質量(g)約2710タイプ中皿あり容量(L)30耐荷重(kg)500フタあり収納量最大収納質量:20kg最大積載段数3段外寸法・幅(mm)518外寸法・高さ(mm)345外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約518×360×345(ハンドル直立時490)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)外寸法・奥行(mm)360フタの種類バックル式トレー寸法(mm)約414×148×66
耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。
内面の全面表面加工により、収納物を保護します。
仕切り板は用途にあわせて移動できます。
フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF鍵鍵有
BAHCO(バーコ)リュックサック
調整可能なショルダーストラップです。
バッグ内に大切な書類や、パソコン用の間仕切りがされています。(BP1のみ)
落下防止用のツールシステムになります。
バッグ内に工具を収納できるポケットが付いています。
バッグ表面にリフレクターが付いています。
用途高所作業、落下防止に最適です。移動用のツールバッグとして使用できます仕様パッド付収納付質量(kg)2材質(本体)ポリエステル
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。
本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売)材質(本体)樹脂クッションウレタン鍵シリンダ錠取付可シリンダ錠(別売)取付可
Pro-Auto2段引出し式ツールボックス ブラック
引き出しはスムーズなベアリング式を採用しています。
収納力と持ち運び移動のことを考えたバランスのとれた大きさです。
用途工具類や部品などの整理保管、収納にトラスコ品番852-1409材質スチール幅(mm)555質量(kg)8.6色ブラック高さ(mm)220奥行(mm)240引出し寸法(mm)2
1個
¥21,980税込¥24,178
3日以内出荷
大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
用途によって、2~4段の引き出しタイプを選べます。
取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。
引き出しには傷防止のマットが付属しています。
トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。
用途工具などの収納に。寸法(mm)(トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37材質(本体)スチール耐荷重(kg)(トップトレー)20、(引出)10外寸法・幅(mm)520外寸法・奥行(mm)218
エンジニアパネル付アタッシュケース
材質ABS樹脂高さ(mm)100(HL35/HB65)鍵鍵有










![[550x425x200mm内]万能防水ケース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03562973-180824-02.jpg)